• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

GIRAVITI PROTWIST L. FORGIATA10X175 SHOCK

Codice art.: ATWH10X175CK
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo ATWH10X175CK
EAN / GTIN 3662424097140
Codice del produttore ATWH10X175CK
Numero-L L60130 10208

Descrizione

Descrizione:

  • Grande inserto metallico curvo per proteggere l'area di battuta, combinato con una lama esagonale in acciaio 73MO.
  • Lama esagonale con dado per un difficile allentamento con una chiave.
  • Trattamento termico sulla linea: + 100% durata + 100% resistenza.
  • Materiale dell'impugnatura: Soft Grip per maggiore comfort e resistenza chimica.
  • Trattamento ″Tri-Coating″ della lama (zinco-nichel-cromo): 4 volte più resistente alla corrosione.
  • Impugnatura ergonomicamente ottimizzata: 10% di coppia in più.
  • Marcatura laser: per una maggiore resistenza all'usura.
  • Profili lavorati a CNC: migliore adattamento alla vite con migliore trasmissione della coppia e minore usura.

Proprietà:

  • A[mm]: 10
  • D[mm]: 40
  • D1xL1[mm]: 7.0x175
  • L[mm]: 300
  • L2[mm]: 125
  • [G]: 195

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello