GIRAVITI PROTWIST PHB 2X125 1000V SLIM

Codice art.: ATPB2X125TVE
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
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo ATPB2X125TVE
    EAN / GTIN 3662424096884
    Codice del produttore ATPB2X125TVE
    Numero-L L60130 9780

    Descrizione

    Descrizione:

    • Per la vostra sicurezza, ogni cacciavite è testato VDE a 10.000 volt per 10 secondi dopo la produzione.
    • Trattamento termico sulla linea: + 100% durata + 100% resistenza.
    • Materiale dell'impugnatura: impugnatura morbida per un maggiore comfort e resistenza agli agenti chimici.
    • Trattamento ″Tri-Coating″ della lama (zinco-nichel-cromo): 4 volte più resistente alla corrosione.
    • Impugnatura ergonomicamente ottimizzata: 10% di coppia in più.
    • Marcatura laser: per una maggiore resistenza all'usura.
    • Profili lavorati a CNC: migliore adattamento alla vite con migliore trasmissione della coppia e minore usura.

    Proprietà:

    • D[mm]: 36
    • D1[mm]: 6.0
    • D2[mm]: 6.3
    • D3[mm]: 8.0
    • L[mm]: 245
    • L1[mm]: 125
    • L2[mm]: 120
    • L3[mm]: 18
    • PHILLIPS[NR]: PH2
    • [G]: 121

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello