GIRAVITI PROTWIST PH 2X125 1000V SLIM

Codice art.: ATP2X125TVE
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo ATP2X125TVE
EAN / GTIN 3662424096648
Codice del produttore ATP2X125TVE
Numero-L L60130 9633

Descrizione

Descrizione:

  • Per la vostra sicurezza, ogni cacciavite è testato VDE a 10.000 volt per 10 secondi dopo la produzione.
  • Trattamento termico sulla linea: + 100% durata + 100% resistenza.
  • Materiale dell'impugnatura: impugnatura morbida per un maggiore comfort e resistenza agli agenti chimici.
  • Trattamento ″Tri-Coating″ della lama (zinco-nichel-cromo): 4 volte più resistente alla corrosione.
  • Impugnatura ergonomicamente ottimizzata: 10% di coppia in più.
  • Marcatura laser: per una maggiore resistenza all'usura.
  • Profili lavorati a CNC: migliore adattamento alla vite con migliore trasmissione della coppia e minore usura.

Proprietà:

  • D[mm]: 36
  • D1[mm]: 6.0
  • D2[mm]: 6.3
  • D3[mm]: 8.0
  • L[mm]: 245
  • L1[mm]: 125
  • L2[mm]: 120
  • L3[mm]: 18
  • [G]: 120

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello