GIRAVITI PROTWIST PH 2X125

Codice art.: ATP2X125
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo ATP2X125
EAN / GTIN 3662424096594
Codice del produttore ATP2X125
Numero-L L60130 9467

Descrizione

Descrizione:

  • Trattamento termico sul filo: + 100% durata + 100% resistenza.
  • Materiale dell'impugnatura: Soft Grip per un maggiore comfort e resistenza chimica.
  • Trattamento ″Tri-Coating″ della lama (zinco-nichel-cromo): 4 volte più resistente alla corrosione.
  • Impugnatura ergonomicamente ottimizzata: 10% di coppia in più.
  • Marcatura laser: per una maggiore resistenza all'usura.
  • Profili lavorati a CNC: migliore adattamento alla vite con migliore trasmissione della coppia e minore usura.

Proprietà:

  • D[mm]: 36
  • D1[mm]: 6.0
  • L[mm]: 245
  • L1[mm]: 125
  • L2[mm]: 120
  • PHILIPPS [NO.]: PH2
  • [G]: 126

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello