GIRAVITI PROTWIST PH 1X100 1000V

Codice art.: ATP1X100VE
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo ATP1X100VE
EAN / GTIN 3662424096488
Codice del produttore ATP1X100VE
Numero-L L60130 9850

Descrizione

Descrizione:

  • Al termine del processo di produzione, ogni cacciavite viene testato singolarmente a 10.000 V per 10 secondi secondo la normativa VDE per la vostra sicurezza.
  • Trattamento termico sulla linea: + 100% di durata + 100% di resistenza.
  • Materiale dell'impugnatura: Soft Grip per un maggiore comfort e resistenza chimica.
  • Trattamento ″Tri-Coating″ della lama (zinco-nichel-cromo): 4 volte più resistente alla corrosione.
  • Impugnatura ergonomicamente ottimizzata: 10% di coppia in più.
  • Marcatura laser: per una maggiore resistenza all'usura.
  • Profili lavorati a CNC: migliore adattamento alla vite con migliore trasmissione della coppia e minore usura.

Proprietà:

  • D[mm]: 30
  • D1[mm]: 4.5
  • E[mm]: 4.5
  • L[mm]: 210
  • L1[mm]: 100
  • L2[mm]: 110
  • L3[mm]: 18
  • PHILIPPS [NO.]: PH1
  • [G]: 77

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello