GIRAVITI PROTWIST PH 1X100 INOX

Codice art.: ATP1X100ST
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
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo ATP1X100ST
    EAN / GTIN 3662424096464
    Codice del produttore ATP1X100ST

    Descrizione

    Descrizione:

    • La grande resistenza alla corrosione degli utensili Inox garantisce una maggiore durata in aree ad alto rischio di ruggine.
    • La lama in acciaio inox art. n. X46Cr13 è utilizzata principalmente per coltelleria di alta qualità, strumenti chirurgici e dischi freno.
    • Impugnatura ergonomica, antiurto, resistente all'abrasione e agli agenti chimici in bi-materiale.

    Proprietà:

    • D[mm]: 30
    • D1[mm]: 4.5
    • L[mm]: 209
    • L1[mm]: 100
    • L2[mm]: 109

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello