Šroubovák s dřevěnou rukojetí PH3

Codice art.: ATHH.P3
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo ATHH.P3
EAN / GTIN 3148510117355
Codice del produttore ATHH.P3
Numero-L L60130 7137

Descrizione

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Průběžná čepel, takže zaseknutý šroub lze uvolnit lehkými údery
  • Kovaná a kalená čepel, opatřená šestihranem pro utahování nebo povolování klíčem
  • Spojení rukojeti sek s čepelí pomocí žeber
  • Na straně čepele má rukojeť nalisovaný ocelový kroužek s tlumičem, na druhé straně chrání dřevo před údery kožená nárazová krytka
  • Chromovaná, leštěná.

Charakteristika:

  • d [mm]: 28
  • d1 x L1 [mm]: 8 x 150
  • L [mm]: 270
  • L2 [mm]: 120
  • 6hran [mm]: 13
  • Phillips [č.]: PH3
  • [g]: 160

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello