Cacciavite con manico in legno PH2

Codice art.: ATHH.P2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo ATHH.P2
EAN / GTIN 3148510117300
Codice del produttore ATHH.P2
Numero-L L60130 7136

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Lama continua, in modo che una vite incastrata possa essere allentata con colpi leggeri
  • Lama forgiata e temprata, dotata di esagono per stringere o allentare con una chiave
  • Collegamento manico-lama tramite nervature
  • Sul lato della lama l'impugnatura ha un anello in acciaio pressato con ammortizzatore, dall'altro lato un cappuccio antiurto in pelle protegge il legno dai colpi
  • Cromato, lucidato.

Proprietà:

  • d [mm]: 26
  • d1 x L1 [mm]: 6 x 125
  • L [mm]: 235
  • L2 [mm]: 110
  • 6-edge [mm]: 10
  • Phillips [no.]: PH2
  • [g]: 92

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello