Cacciavite con manico in legno PZ1

Codice art.: ATHH.D1
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo ATHH.D1
EAN / GTIN 3148510117003
Codice del produttore ATHH.D1
Numero-L L60130 9842

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Lama continua, in modo che una vite incastrata possa essere allentata con colpi leggeri
  • Lama forgiata e temprata, dotata di esagono per stringere o allentare con una chiave
  • Collegamento manico-lama tramite nervature
  • Sul lato della lama l'impugnatura ha un anello in acciaio pressato con ammortizzatore, dall'altro lato un cappuccio antiurto in pelle protegge il legno dai colpi
  • Cromato, lucidato.

Proprietà:

  • d [mm]: 25
  • d1 x L1 [mm]: 5 x 100
  • L [mm]: 200
  • L2 [mm]: 100
  • 6-edge [mm]: 8
  • Pozidriv [no.]: PZ1
  • [g]: 60

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello