Cacciavite con manico in legno 5,5 mm

Codice art.: ATHH.5.5X100
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo ATHH.5.5X100
EAN / GTIN 3148510118208
Codice del produttore ATHH.5.5X100
Numero-L L60130 7022

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Lama continua, in modo che una vite incastrata possa essere allentata con colpi leggeri
  • Lama forgiata e temprata, dotata di un esagono per stringere o allentare con una chiave
  • Collegamento manico-lama tramite nervature
  • Sul lato della lama il manico ha un anello d'acciaio pressato con ammortizzatore, dall'altro lato un cappuccio antiurto in cuoio protegge il legno dai colpi
  • brunito

Proprietà:

  • A [mm]: 5.5
  • d [mm]: 25
  • d1 x L1 [mm]: 5.5 x 100
  • E [mm]: 1.0
  • H3 [mm]: 0.6
  • L [mm]: 200
  • L2 [mm]: 100
  • 6-edge [mm]: 8
  • [g]: 58

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello