Cacciavite con manico in legno 14 mm

Codice art.: ATHH.14X250
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo ATHH.14X250
EAN / GTIN 3148510119205
Codice del produttore ATHH.14X250
Numero-L L60130 5862

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Lama continua, in modo che una vite incastrata possa essere allentata con colpi leggeri
  • Lama forgiata e temprata, dotata di esagono per stringere o allentare con una chiave
  • Collegamento manico-lama tramite nervature
  • Sul lato della lama l'impugnatura ha un anello in acciaio pressato con ammortizzatore, dall'altro lato un cappuccio antiurto in pelle protegge il legno dai colpi
  • Cromato, lucidato.

Proprietà:

  • A [mm]: 14.0
  • d [mm]: 32
  • d1 x L1 [mm]: 10.0 x 250
  • E [mm]: 2.5
  • H3 [mm]: 1.5
  • L [mm]: 385
  • L2 [mm]: 135
  • 6-edge [mm]: 17
  • [g]: 331

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello