GIRAVITI PROTWIST L. FORGIATA 8X175 INOX

Codice art.: ATF8X175ST
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo ATF8X175ST
EAN / GTIN 3662424096273
Codice del produttore ATF8X175ST
Numero-L L60130 9889

Descrizione

Descrizione:

  • La grande resistenza alla corrosione degli utensili Inox garantisce una maggiore durata in aree ad alto rischio di ruggine
  • La lama in acciaio inox n. X46Cr13 è utilizzata principalmente per coltelleria di alta qualità, strumenti chirurgici e dischi dei freni
  • Impugnatura ergonomica in bi-materiale, resistente agli urti, all'abrasione e agli agenti chimici

Proprietà:

  • A[mm]: 8.0
  • D[mm]: 36
  • D1xL1[mm]: 8.0x175
  • E[mm]: 1.2
  • L[mm]: 420
  • L2[mm]: 120
  • [G]: 180

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello