GIRAVITI PROTWIST L. FORGIATA 5.5X150

Codice art.: ATF5.5X150
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo ATF5.5X150
EAN / GTIN 3662424096211
Codice del produttore ATF5.5X150
Numero-L L60130 10418

Descrizione

Descrizione:

  • Lama forgiata, extra resistente alla torsione.
  • Lama extra lunga fino a 250 mm per l'accesso difficile alle viti remote.
  • Trattamento termico sulla linea: + 100% di durata + 100% di resistenza.
  • Materiale dell'impugnatura: Soft Grip per un maggiore comfort e resistenza chimica.
  • Trattamento ″Tri-Coating″ della lama (zinco-nichel-cromo): 4 volte più resistente alla corrosione.
  • Impugnatura ergonomicamente ottimizzata: 10% di coppia in più.
  • Marcatura laser: per una maggiore resistenza all'usura.
  • Profili lavorati a CNC: migliore adattamento alla vite con migliore trasmissione della coppia e minore usura.

Proprietà:

  • D[mm]: 30
  • D1[mm]: 5.5
  • L[mm]: 259
  • L1[mm]: 150
  • L2[mm]: 109
  • E[mm]: 1.0
  • Phillips [No.]: 5.5
  • [g]: 84

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello