GIRAVITI PROTWIST PZ 2X250

Codice art.: ATD2X250
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo ATD2X250
EAN / GTIN 3662424096006
Codice del produttore ATD2X250
Numero-L L60130 10419

Descrizione

Descrizione:

  • Trattamento termico sul filo: + 50% di durata + 100% di resistenza.
  • Materiale dell'impugnatura: Soft Grip per un maggiore comfort e resistenza chimica.
  • Trattamento ″Tri-Coating″ della lama (zinco-nichel-cromo): 4 volte più resistente alla corrosione.
  • Impugnatura ergonomicamente ottimizzata: 10% di coppia in più.
  • Marcatura laser: per una maggiore resistenza all'usura.
  • Profili lavorati con macchina CNC: migliore adattamento alla vite con migliore trasmissione della coppia e minore usura.

Proprietà:

  • D[mm]: 36
  • D1[mm]: 6.0
  • L[mm]: 370
  • L1[mm]: 250
  • L2[mm]: 120
  • POZIDRIV [NO.]: PZ2
  • [G]: 153

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello