GIRAVITI PROTWIST PZ 0X75 1000V

Codice art.: ATD0X75VE
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo ATD0X75VE
EAN / GTIN 3662424095726
Codice del produttore ATD0X75VE
Numero-L L60130 9917

Descrizione

Descrizione:

  • Al termine del processo di produzione, ogni cacciavite viene testato singolarmente a 10.000 V per 10 secondi secondo le norme VDE per la vostra sicurezza.
  • Trattamento termico sulla linea: + 100% durata + 100% resistenza.
  • Materiale dell'impugnatura: Soft Grip per un maggiore comfort e resistenza agli agenti chimici
  • Trattamento ″Tri-Coating″ della lama (zinco-nichel-cromo): 4 volte più resistente alla corrosione.
  • Impugnatura ergonomicamente ottimizzata: 10% di coppia in più.
  • Marcatura laser: per una maggiore resistenza all'usura.
  • Profili lavorati a CNC: migliore adattamento alla vite con migliore trasmissione della coppia e minore usura.
  • Lama fresata: -> incl. 5,5 mm.
  • Lama filettata: 6,5 -> 12 mm.

Proprietà:

  • D[mm]: 25
  • D1[mm]: 3.0
  • E[mm]: 3.0
  • L[mm]: 179
  • L1[mm]: 75
  • L2[mm]: 102
  • L3[mm]: 18
  • POZIDRIV [NO.]: PZ0
  • [G]: 46

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello