GIRAVITI PROTWIST PZ 0X75

Codice art.: ATD0X75
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
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo ATD0X75
    EAN / GTIN 3662424095696
    Codice del produttore ATD0X75
    Numero-L L60130 9803

    Descrizione

    Descrizione:

    • Trattamento termico sul filo: + 50% di durata + 100% di resistenza.
    • Materiale dell'impugnatura: Soft Grip per un maggiore comfort e resistenza chimica.
    • Trattamento ″Tri-Coating″ della lama (zinco-nichel-cromo): 4 volte più resistente alla corrosione.
    • Impugnatura ergonomicamente ottimizzata: 10% di coppia in più.
    • Marcatura laser: per una maggiore resistenza all'usura.
    • Profili lavorati con macchina CNC: migliore adattamento alla vite con migliore trasmissione della coppia e minore usura.

    Proprietà:

    • D[mm]: 25
    • D1[mm]: 3.0
    • L[mm]: 178
    • L1[mm]: 75
    • L2[mm]: 103
    • POZIDRIV [NO.]: PZ0
    • [G]: 45

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello