GIRAVITI PROTWIST 5.5X125 1000V SLIM

Codice art.: AT5.5X125TVE
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo AT5.5X125TVE
EAN / GTIN 3662424095306
Codice del produttore AT5.5X125TVE
Numero-L L60130 9782

Descrizione

Descrizione:

  • Per la vostra sicurezza, ogni cacciavite viene testato per 10 secondi dopo la produzione con 10.000 volt secondo la norma VDE. 000 volt secondo VDE
  • Trattamento termico sulla linea: + 100% di durata + 100% di resistenza
  • Materiale dell'impugnatura: Soft Grip per maggiore comfort e resistenza chimica
  • Trattamento ″Tri-Coating″ della lama (zinco-nichel-cromo): 4 volte più resistente alla corrosione
  • Impugnatura ergonomicamente ottimizzata: 10% di coppia in più
  • Marcatura laser: per una maggiore resistenza all'usura
  • Profili lavorati con macchina CNC: migliore adattamento alla vite con migliore trasmissione della coppia e minore usura
  • Lama fresata: -> incl. 5,5 mm
  • Lama filettata: 6,5 -> 12 mm

Proprietà:

  • D[mm]: 3.0
  • D1[mm]: 5.5
  • D2[mm]: 5.8
  • D3[mm]: 7.5
  • L[mm]: 235
  • L1[mm]: 125
  • L2[mm]: 110
  • L3[mm]: 15
  • [G]: 83

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello