GIRAVITI PROTWIST PER VITI A INTAGLIO 5.5X125

Codice art.: AT5.5X125
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo AT5.5X125
EAN / GTIN 3662424095290
Codice del produttore AT5.5X125
Numero-L L60130 9531

Descrizione

Descrizione:

  • Lama cilindrica per l'accesso a viti profonde
  • Lama extralunga fino a 300 mm per l'accesso difficile a viti remote
  • Trattamento termico sulla linea: + 100% di durata + 100% di resistenza
  • Materiale dell'impugnatura: Soft Grip per un maggiore comfort e resistenza chimica
  • Trattamento ″Tri-Coating″ della lama (zinco-nichel-cromo): 4 volte più resistente alla corrosione
  • Impugnatura ergonomica ottimizzata: 10% di coppia in più
  • Marchiatura laser: per una maggiore resistenza all'usura
  • Profili lavorati a CNC: migliore adattamento alla vite con migliore trasmissione della coppia e minore usura

Proprietà:

  • A[mm]: 5.5
  • D[mm]: 30
  • D1xL1[mm]: 5.5x125
  • E[mm]: 1.0
  • L[mm]: 234
  • L2[mm]: 109
  • [G]: 87

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello