GIRAVITI PROTWIST PER VITI A INTAGLIO 4X35

Codice art.: AT4X35
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo AT4X35
EAN / GTIN 3662424095245
Codice del produttore AT4X35
Numero-L L60130 9740

Descrizione

Descrizione:

  • Lama corta e rotonda e manico a forma di palla per lavorare in spazi ristretti
  • Trattamento termico sulla linea: + 100% di durata + 100% di resistenza
  • Materiale del manico: Soft Grip per un maggiore comfort e resistenza chimica
  • Trattamento ″Tri-Coating″ della lama (zinco-nichel-cromo): 4 volte più resistente alla corrosione
  • Impugnatura ergonomica ottimizzata: 10% di coppia in più
  • Marcatura laser: per una maggiore resistenza all'usura
  • Profili lavorati a CNC: migliore adattamento alla vite con migliore trasmissione della coppia e minore usura

Proprietà:

  • A[mm]: 4.0
  • D[mm]: 36
  • L1[mm]: 35
  • L[mm]: 91
  • L2[mm]: 56
  • E[mm]: 0.8
  • [g]: 36

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello