GIRAVITI PROTWIST ISOLATI 4X100 1000V SLIM

Codice art.: AT4X100TVE
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
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo AT4X100TVE
    EAN / GTIN 3662424095122
    Codice del produttore AT4X100TVE
    Numero-L L60130 9753

    Descrizione

    Descrizione:

    • Per la vostra sicurezza, ogni cacciavite viene testato per 10 secondi dopo la produzione con 10.000 volt secondo la norma VDE. 000 volt secondo VDE
    • Trattamento termico sulla linea: + 100% di durata + 100% di resistenza
    • Materiale dell'impugnatura: Soft Grip per maggiore comfort e resistenza chimica
    • Trattamento ″Tri-Coating″ della lama (zinco-nichel-cromo): 4 volte più resistente alla corrosione
    • Impugnatura ergonomicamente ottimizzata: 10% di coppia in più
    • Marcatura laser: per una maggiore resistenza all'usura
    • Profili lavorati con macchina CNC: migliore adattamento alla vite con migliore trasmissione della coppia e minore usura
    • Lama fresata: -> incl. 5,5 mm
    • Lama filettata: 6,5 -> 12 mm

    Proprietà:

    • D[mm]: 30
    • D1[mm]: 4
    • D2[mm]: 4.3
    • D3[mm]: 6
    • L[mm]: 210
    • L1[mm]: 100
    • L2[mm]: 110
    • L3[mm]: 15
    • [g]: 65

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello