GIRAVITI PROTWIST PER VITI A INTAGLIO 3.5X250

Codice art.: AT3.5X250
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
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo AT3.5X250
    EAN / GTIN 3662424094941
    Codice del produttore AT3.5X250
    Numero-L L60130 10181

    Descrizione

    Descrizione:

    • Lama cilindrica per l'accesso a viti profonde.
    • Lama extralunga fino a 300 mm per l'accesso difficile a viti remote.
    • Trattamento termico sulla linea: + 100% di durata + 100% di resistenza.
    • Materiale dell'impugnatura: Soft Grip per un maggiore comfort e resistenza chimica.
    • Trattamento ″Tri-Coating″ della lama (zinco-nichel-cromo): 4 volte più resistente alla corrosione.
    • Impugnatura ergonomicamente ottimizzata: 10% di coppia in più.
    • Marcatura laser: per una maggiore resistenza all'usura.
    • Profili lavorati a CNC: migliore adattamento alla vite con migliore trasmissione della coppia e minore usura.

    Proprietà:

    • A[mm]: 3,5
    • D[mm]: 25
    • D1 X L1[mm]: 3,5 x 250
    • E[mm]: 0,6
    • L[mm]: 353
    • L2[mm]: 103
    • [G]: 55

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello