Descrizione:
Il tuo valore aggiunto: •Ultima tecnologia: con sistema di fissaggio X-LOCK •Buon rapporto qualità-prezzo grazie all'ossido di alluminio •La forma diritta evita lo spreco di materiale abrasivo: sfruttamento fino al centro dell'utensile •Montaggio rapido one-click senza attrezzi •Elevata sicurezza nel bloccaggio dell'utensile – non si stacca accidentalmente vantaggi: •Il corindone impiegato in questo disco da taglio vanta buone durate su acciaio da costruzione e vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico. •L'elevata stabilità laterale di questo utensile consente l'uso su smerigliatrici angolari manuali o su altre macchine in totale sicurezza. •L'utensile è dotato del più recente sistema di fissaggio: la tecnologia X-LOCK. Il montaggio avviene con un solo click, a mano, senza alcun attrezzo. Al tempo stesso è garantita la massima sicurezza sul lavoro. Non è possibile che l'utensile si stacchi involontariamente.
Proprietà:
Forma utensile: piatto
Utilizzo con una sola mano: sì
Durezza: U
Granulometria: 46
Confezione prodotto: Scatola
Abrasivo: Ossido di alluminio
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Serraggio rapido (X-LOCK)
Misura portautensile: 22,23 mm X-Lock mm
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 1 mm
Diametro utensile: 125 mm
Vantaggi:
Il corindone impiegato in questo disco da taglio vanta buone durate su acciaio da costruzione e vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico.
L'elevata stabilità laterale di questo utensile consente l'uso su smerigliatrici angolari manuali o su altre macchine in totale sicurezza.
L'utensile è dotato del più recente sistema di fissaggio: la tecnologia X-LOCK. Il montaggio avviene con un solo click, a mano, senza alcun attrezzo. Al tempo stesso è garantita la massima sicurezza sul lavoro. Non è possibile che l'utensile si stacchi involontariamente.
Uso:
Alluminio, magnesio e leghe di rame: idonea
Titan e leghe di nichel: adatto
Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: ideale
Acciai per utensili: ideale
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: ideale
Getto in ghisa: adatto
Materiale:
Acciaio inossidabile
Acciaio
Per:
Tagliare: ideale
Forare: -
Spazzole: -
Sbavare: -
Finitura: -
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Satinare: -
Sgrossatura: -
Nota:
Utensile con elevata stabilità laterale per la vostra sicurezza nel lavoro a mano libera
Ultima tecnologia: con sistema di fissaggio X-LOCK
Buon rapporto qualità-prezzo grazie all'ossido di alluminio
La forma diritta evita lo spreco di materiale abrasivo: sfruttamento fino al centro dell'utensile
Montaggio rapido one-click senza attrezzi
Elevata sicurezza nel bloccaggio dell'utensile – non si stacca accidentalmente