Descrizione:
Il tuo valore aggiunto: •Buon rapporto qualità-prezzo grazie all'ossido di alluminio •La forma diritta evita lo spreco di materiale abrasivo: sfruttamento fino al centro dell'utensile •Utensile molto duro per buone durate e un minor numero di cambi utensili •Grazie al foro da 22,23 mm è universalmente utilizzabile sulle smerigliatrici angolari in commercio •La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari vantaggi: •Il corindone impiegato in questo disco da taglio vanta buone durate su acciaio da costruzione e vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico. •L'elevata stabilità laterale di questo utensile consente l'uso su smerigliatrici angolari manuali o su altre macchine in totale sicurezza.
Proprietà:
Forma utensile: diritto
Utilizzo con una sola mano: sì
Durezza: Z
Granulometria: 60
n max.: 13300 (1/min)
Confezione prodotto: Scatola
Abrasivo: Ossido di alluminio
Normativa di sicurezza: EN 12413
V max.: 80 m/s
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Foro
Misura portautensile: 22.23 mm
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 1 mm
Diametro utensile: 115 mm
Vantaggi:
Il corindone impiegato in questo disco da taglio vanta buone durate su acciaio da costruzione e vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico.
L'elevata stabilità laterale di questo utensile consente l'uso su smerigliatrici angolari manuali o su altre macchine in totale sicurezza.
Uso:
Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: ideale
Acciai per utensili: ideale
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: ideale
Getto in ghisa: adatto
Leghe di alluminio, magnesio e rame: adatto
Leghe di titanio e di nichel: ideale
Materiale:
Acciaio inossidabile
Acciaio
Titanio
Per:
Tagliare: ideale
Forare: -
Spazzole: -
Sbavare: -
Finitura: -
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Satinare: -
Sgrossatura: -
Nota:
Utensile con elevata stabilità laterale per la vostra sicurezza nel lavoro a mano libera
Buon rapporto qualità-prezzo grazie all'ossido di alluminio
La forma diritta evita lo spreco di materiale abrasivo: sfruttamento fino al centro dell'utensile
Utensile molto duro per buone durate e un minor numero di cambi utensili
Grazie al foro da 22,23 mm è universalmente utilizzabile sulle smerigliatrici angolari in commercio
La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari