• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

LUKAS disco da taglio T42 per acciaio inossidabile 230x1,9 mm a centro depresso per smerigliatrici angolari A46X-BF

Codice art.: AT005877V9802
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 25 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo AT005877V9802
EAN / GTIN 4018177048684
Codice del produttore AT005877V9802

Descrizione

Descrizione:

Questo disco da taglio per la lavorazione dell'acciaio inossidabile non causa ossidazioni del pezzo in lavorazione. L'utensile è privo di additivi contenenti ferro, cloro o sostanze sulfuree ed è quindi adatto per tagliare i più svariati tipi di acciaio e acciaio inossidabile, addirittura anche nella costruzione di centrali elettriche. Questo disco da taglio garantisce tagli precisi, con un'elevata velocità di taglio, mantenendo al contempo una temperatura di taglio bassa e la massima durata dell'utensile grazie al legante innovativo. Grazie al foro da 22,23 mm è universalmente utilizzabile sulle smerigliatrici angolari in commercio e ottimizzata in modo tale da poter essere usata anche sulle smerigliatrici angolari più potenti. Il resistente rinforzo in fibra di vetro e i test effettuati a intervalli regolari assicurano la massima sicurezza e stabilità laterale. Questi dischi da taglio sono disponibili in versione piana o a centro depresso. L'emissione di odori e polveri nell'uso del disco è ridottissima, permettendo di lavorare in modo ergonomico e per tempi prolungati senza grande sforzo. Grazie alle materie prime di alta qualità offre la massima durata di magazzinaggio mantenendo un'elevata stabilità. I più moderni processi produttivi e le ricette ottimizzate riducono al minimo l'impatto ambientale della produzione di questo disco da taglio.

Proprietà:

Forma utensile: a centro depresso
Utilizzo con una sola mano: sì
Durezza: X
Granulometria: 46
n max.: 6600 (1/min)
Confezione prodotto: Scatola
Abrasivo: Ossido di alluminio
Normativa di sicurezza: EN 12413
V max.: 80 m/s
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Foro
Misura portautensile: 22.23 mm
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 1.9 mm
Diametro utensile: 230 mm

Vantaggi:

Il corindone impiegato in questo disco da taglio vanta buone durate su acciaio da costruzione e vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico.
L'elevata stabilità laterale di questo utensile consente l'uso su smerigliatrici angolari manuali o su altre macchine in totale sicurezza.

Uso:

Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: ideale
Acciai per utensili: ideale
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: ideale
Getto in ghisa: adatto
Leghe di alluminio, magnesio e rame: adatto
Leghe di titanio e di nichel: ideale

Materiale:

Acciaio inossidabile
Acciaio
Titanio

Per:

Tagliare: ideale
Forare: -
Spazzole: -
Sbavare: -
Finitura: -
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Sgrossatura: -
Satinare: -

Nota:

Utensile con elevata stabilità laterale per la vostra sicurezza nel lavoro a mano libera
Buon rapporto qualità-prezzo grazie all'ossido di alluminio
Utensile particolarmente stabile grazie alla forma con centro depresso
Vibrazioni ridotte e tagli diritti grazie alla forma a centro depresso
Utensile duro per buone durate e un minor numero di cambi utensili
Grazie al foro da 22,23 mm è universalmente utilizzabile sulle smerigliatrici angolari in commercio
La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello