Set di cacciaviti Protwist 8 pezzi.

Codice art.: AT.J8PB
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo AT.J8PB
EAN / GTIN 3662424094699
Codice del produttore AT.J8PB
Numero-L L60130 9726

Descrizione

Descrizione:

  • Trattamento termico sul filo: + 50% di durata + 100% di resistenza.
  • Materiale dell'impugnatura: Soft Grip per un maggiore comfort e resistenza chimica.
  • Trattamento ″Tri-Coating″ della lama (zinco-nichel-cromo): 4 volte più resistente alla corrosione.
  • Impugnatura ergonomicamente ottimizzata: 10% di coppia in più.
  • Marcatura laser: per una maggiore resistenza all'usura.
  • Profili lavorati con macchina CNC: migliore adattamento alla vite con migliore trasmissione della coppia e minore usura.

Proprietà:

  • [Kg]: 0,749

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello