Set di cacciaviti Protwist 12 pezzi.

Codice art.: AT.J12R1PB
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo AT.J12R1PB
EAN / GTIN 3662424094651
Codice del produttore AT.J12R1PB
Numero-L L60130 9561

Descrizione

Descrizione:

  • Per la vostra sicurezza, ogni cacciavite è testato VDE a 10.000 volt per 10 secondi dopo la produzione.
  • Trattamento termico sulla linea: + 100% durata + 100% resistenza.
  • Materiale dell'impugnatura: impugnatura morbida per un maggiore comfort e resistenza agli agenti chimici.
  • Trattamento ″Tri-Coating″ della lama (zinco-nichel-cromo): 4 volte più resistente alla corrosione.
  • Impugnatura ergonomicamente ottimizzata: 10% di coppia in più.
  • Marcatura laser: per una maggiore resistenza all'usura.
  • Profili lavorati a CNC: migliore adattamento alla vite con migliore trasmissione della coppia e minore usura.

Proprietà:

  • [Kg]: 1,000

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello