Descrizione:
Questo pile protettivo è ideale per ambienti in cui è richiesta resistenza elettrostatica. Il pile è lo strato intermedio perfetto per gli ambienti interni. La fibra di carbonio intrecciata con il tessuto offre protezione antistatica. Disponibile in 3 colori aziendali, ideali per la personalizzazione.
Proprietà:
- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Testato secondo la EN 61340-5-1
- Comoda vestibilità
- Pile di medio peso con finitura anti pilling per maggior comfort e calore
- Tasche con cerniera
- Marcato UKCA
- Certificato CE
Norma:
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 98% Poliestere, 2% Fibra di Carbonio Pile Anti-Pill
Composizione del guscio: 98% Poliestere, 2% Fibra di Carbonio Pile Anti-Pill
Peso del guscio gm: 280
Peso del guscio oz: 8
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Non stirare; Non lavare a secco;