Pile Anti-Statico ESD Hamilton Blue L R

Codice art.: AS26HBRL
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
Codice articolo AS26HBRL
EAN / GTIN 5036108409334
Codice del produttore AS26HBRL

Descrizione

Descrizione:

Questo pile protettivo è ideale per ambienti in cui è richiesta resistenza elettrostatica. Il pile è lo strato intermedio perfetto per gli ambienti interni. La fibra di carbonio intrecciata con il tessuto offre protezione antistatica. Disponibile in 3 colori aziendali, ideali per la personalizzazione.

Proprietà:

  • Adatto per l'uso in ambienti ESD
  • Testato secondo la EN 61340-5-1
  • Comoda vestibilità
  • Pile di medio peso con finitura anti pilling per maggior comfort e calore
  • Tasche con cerniera
  • Marcato UKCA
  • Certificato CE

Norma:

  • EN 61340-5-1

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 98% Poliestere, 2% Fibra di Carbonio Pile Anti-Pill
Composizione del guscio: 98% Poliestere, 2% Fibra di Carbonio Pile Anti-Pill
Peso del guscio gm: 280
Peso del guscio oz: 8
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello