Descrizione:
Questa comoda felpa protettiva è ideale per ambienti in cui è richiesta resistenza elettrostatica. La manica raglan permette una maggiore libertà di movimento. La fibra di carbonio intrecciata con il tessuto offre un'eccellente protezione antistatica. Disponibile in 3 colori, e ideale per la personalizzazione.
Proprietà:
- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Testato secondo la EN 61340-5-1
- Comoda vestibilità
- Maniche raglan per maggior comfort
- Polsini a costine per calore e comfort
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- Girocollo
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Norma:
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 96% Cotone, 4% Fibra di carbonio
Composizione del guscio: 96% Cotone, 4% Fibra di carbonio
Peso del guscio gm: 300
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Ferro max 150°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco;