Felpa Anti Statica ESD Hamilton Blue M R

Codice art.: AS24HBRM
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
Lunghezza braccio manica lunga

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo AS24HBRM
EAN / GTIN 5036108347209
Codice del produttore AS24HBRM

Descrizione

Descrizione:

Questa comoda felpa protettiva è ideale per ambienti in cui è richiesta resistenza elettrostatica. La manica raglan permette una maggiore libertà di movimento. La fibra di carbonio intrecciata con il tessuto offre un'eccellente protezione antistatica. Disponibile in 3 colori, e ideale per la personalizzazione.

Proprietà:

  • Adatto per l'uso in ambienti ESD
  • Testato secondo la EN 61340-5-1
  • Comoda vestibilità
  • Maniche raglan per maggior comfort
  • Polsini a costine per calore e comfort
  • Doppie cuciture per una maggiore durata
  • Girocollo
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN 1149 -5
  • EN 61340-5-1

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 96% Cotone, 4% Fibra di carbonio
Composizione del guscio: 96% Cotone, 4% Fibra di carbonio
Peso del guscio gm: 300
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Ferro max 150°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello