• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

1/4″ Chiave a bussola lungo, AS954E 9/32″

Codice art.: AS2305A 9/32
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo AS2305A 9/32
EAN / GTIN 4991644008292
Codice del produttore AS2305A 9/32
Numero-L L60050 10432

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 50 mm
Dimensione D2: 10,9 mm
D1: 10,2 mm
Lunghezza: 5,5 mm
Altezza: 40 mm
Guida: 1/4″
Attacco quadro
Uscita 9/32″
Doppio esagono interno
Superficie: cromato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello