1/4″ Chiave a bussola lungo, AS954E 7/32″

Codice art.: AS2305A 7/32
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo AS2305A 7/32
EAN / GTIN 4991644008278
Codice del produttore AS2305A 7/32

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 50 mm
Dimensione D2: 10,9 mm
D1: 8,5 mm
Lunghezza: 4,9 mm
Altezza: 40 mm
Guida: 1/4″
Attacco quadro
Uscita 7/32″
Doppio esagono interno
Superficie: cromato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello