• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

1/4″ Chiave a bussola lungo, AS954E 5/16″

Codice art.: AS2305A 5/16
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo AS2305A 5/16
EAN / GTIN 4991644008308
Codice del produttore AS2305A 5/16

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 50 mm
Dimensione D2: 11,7 mm
D1: 11,3 mm
Lunghezza: 6,4 mm
Altezza: 40 mm
Guida: 1/4″
Attacco quadro
Uscita 5/16″
Doppio esagono interno
Superficie: cromato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello