Polo ESD - Antistatica Navy S R

Codice art.: AS21NARS
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
Codice articolo AS21NARS
EAN / GTIN 5036108330416
Codice del produttore AS21NARS

Descrizione

Descrizione:

Questa polo in cotone offre tutto il comfort e la protezione necessarie in ambienti ESD. Ideale per ambienti dove è richiesta resistenza elettrostatica. ,

Proprietà:

  • Adatto per l'uso in ambienti ESD
  • Testato secondo la EN 61340-5-1
  • Comoda vestibilità
  • Leggero e confortevole
  • Facile apertura frontale con bottoni
  • Colletto a costine
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN 1149 -5
  • EN 61340-5-1

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 96% Cotone, 4% Fibra di carbonio
Composizione del guscio: 96% Cotone, 4% Fibra di carbonio
Peso del guscio gm: 195
Peso del guscio oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Ferro max 150°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello