Descrizione:
Questa polo in cotone offre tutto il comfort e la protezione necessarie in ambienti ESD. Ideale per ambienti dove è richiesta resistenza elettrostatica. ,
Proprietà:
- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Testato secondo la EN 61340-5-1
- Comoda vestibilità
- Leggero e confortevole
- Facile apertura frontale con bottoni
- Colletto a costine
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Norma:
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 96% Cotone, 4% Fibra di carbonio
Composizione del guscio: 96% Cotone, 4% Fibra di carbonio
Peso del guscio gm: 195
Peso del guscio oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Ferro max 150°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco;