Descrizione:
Questo camice intrinsecamente antistatico è ideale per ambienti in cui è richiesta protezione elettrostatica. Progettato pensando alla sicurezza e al comfort. Le caratteristiche includono bottoni anteriori nascosti, due tasche applicate basse, una sul petto e polsini regolabili.
Proprietà:
- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Testato secondo la EN 61340-5-1
- Facile apertura frontale con bottoni
- 3 tasche ampie
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Tasca portapenne
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Leggero per un maggiore comfort
Norma:
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 65% Poliestere, 34% Cotone, 1% Fibra conduttiva
Composizione del guscio: 65% Poliestere, 34% Cotone, 1% Fibra conduttiva
Peso del guscio gm: 210
Peso del guscio oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Ferro max 150°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco;