• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

LUKAS disco da sbavo T27 per acciaio inossidabile 180x7 mm a centro depresso per smerigliatrici angolari Ceramica

Codice art.: AS008324V9802
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo per sgrossatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo AS008324V9802
EAN / GTIN 4027497069798
Codice del produttore AS008324V9802
Numero-L L50260 325

Descrizione

Descrizione:

Questo disco da sbavo con grana ceramica è perfetto per la sgrossatura efficace e produttiva degli acciai. L'asportazione truciolo è rapida ma fredda e non causa la colorazione blu dell'acciaio inossidabile. Questo disco da sbavo garantisce un'asportazione precisa, un'elevata velocità di avanzamento, mantenendo al contempo una bassa temperatura e la massima durata dell'utensile, grazie all'innovativa tecnologia del legante. Grazie al foro da 22,23 mm è universalmente utilizzabile sulle smerigliatrici angolari in commercio e ottimizzata in modo tale da poter essere usata anche sulle smerigliatrici angolari più potenti. Il resistente rinforzo in fibra di vetro e i test effettuati a intervalli regolari assicurano la massima sicurezza e stabilità laterale. Grazie all'effetto autoravvivante dell'innovativa grana abrasiva ceramica, questo disco da sbavo rimane sempre perfettamente tagliente. Durante l'uso le particelle ceramiche si spezzano, facendo spazio a quelle nuove dotate di taglienti affilati. Perciò questo utensile universale garantisce quantità asportate estremamente elevate e una notevole durata, senza grandi sforzi e uniformemente per tutta la vita dell'utensile. Si rendono necessari molti meno cambi utensili, facendo calare i costi utensile. Superfici temprate, acciai resistenti all'usura, strati di calamina e di tempera, leghe di titanio e saldature su acciaio da corazza non sono un problema e possono essere lavorati in tempi brevissimi. L'emissione di odori e polveri nell'uso del disco da sbavo è ridottissima, permettendo di lavorare in modo ergonomico e per tempi prolungati senza grande sforzo. Grazie alle materie prime di alta qualità offre la massima durata di magazzinaggio mantenendo un'elevata stabilità. I più moderni processi produttivi e le ricette ottimizzate riducono al minimo l'impatto ambientale della produzione di questo disco da sbavo.

Proprietà:

Forma utensile: a centro depresso
Utilizzo con una sola mano: sì
Durezza: Q
Granulometria: 30
n max.: 8500 (1/min)
Confezione prodotto: Scatola
Abrasivo: Ceramica
Normativa di sicurezza: EN 12413
V max.: 80 m/s
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Foro
Misura portautensile: 22.23 mm
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 7 mm
Diametro utensile: 180 mm

Vantaggi:

Superfici temprate, acciai resistenti all'usura, strati di calamina e di tempera, leghe di titanio e saldature su acciaio da corazza non sono un problema e possono essere lavorati in tempi brevissimi.
L'elevata stabilità laterale di questo utensile consente l'uso su smerigliatrici angolari manuali o su altre macchine in totale sicurezza.

Uso:

Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: ideale
Acciai per utensili: ideale
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: ideale
Getto in ghisa: adatto
Alluminio, magnesio e leghe di rame: idonea
Titan e leghe di nichel: adatto

Materiale:

Acciaio inossidabile
Titanio
Acciaio

Per:

Bisellatura: ideale
Sbavare: ideale
Sgrossatura: ideale
Lavorazione di cordoni di saldatura: ideale
Irruvidire: adatto
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Satinare: -

Nota:

Asportazione elevata e rapida soprattutto sulle superfici temprate, calamina, rivestimenti antiusura e saldature su acciaio da corazza
Utensile con elevata stabilità laterale per la vostra sicurezza nel lavoro a mano libera
Asporta in modo efficiente anche sui materiali più duri
Disco da sbavo stabile grazie alla forma a centro depresso
Massima durezza e taglienza per una durata impressionante
Utensile particolarmente stabile grazie alla forma con centro depresso
Lunga durata
Uso universale
Finire prima grazie all'elevata capacità di asportazione
Utilizzabile a lungo – la grana abrasiva non vetrifica

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello