• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

SET 12 NEEDLE FILES T2 - 180MM

Codice art.: AS.12LTP180T2A
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
Tipo di prodotto Lima per meccanica di precisione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo AS.12LTP180T2A
EAN / GTIN 3148518604314
Codice del produttore AS.12LTP180T2A
Numero-L L60130 5726

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Set di 12 lime ad ago: rotondo
  • RD
  • , mezzo-tondo
  • DRD
  • , extra-piatto a punta
  • PDE
  • , cucchiaio
  • FS
  • , coltello
  • CT
  • , quadrato
  • CAR
  • , triangolare
  • TRI
  • , piatto smussato
  • PAM
  • , berretto
  • BAR
  • , piatto smussato BR
  • PAMBR
  • , gancio
  • CRO
  • , ovale
  • OV
  • per limatura di precisione

Proprietà:

  • L [mm]: 180
  • Contenitore: scatola di plastica
  • Contenuto: 12
  • File: T2
  • [g]: 175

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello