Cacciavite offset quadrato 8 mm

Codice art.: ARZ.4
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
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo ARZ.4
    EAN / GTIN 3148510113005
    Codice del produttore ARZ.4
    Numero-L L60130 2380

    Descrizione

    Descrizione:

    • Spessori del prodotto: Due estremità in due piani con un angolo di 90°
    • Azionato da una rotazione in quarti di giro
    • Brunito

    Proprietà:

    • A [mm]: 4.0
    • E [mm]: 0.8
    • H [mm]: 13.0
    • H3 [mm]: 0.5
    • L [mm]: 86
    • L1 [mm]: 0.5
    • [g]: 10

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello