Stivaletto antinfortunistico S2 ARENDAL GTX S2 NB 40

Codice art.: ARENDAL GTX NB 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione S2
Numero di scarpa UE 40
Tipo di prodotto Stivali di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo ARENDAL GTX NB 40
EAN / GTIN 4044348690253
Codice del produttore ARENDAL GTX NB 40
Numero-L L00780 6873

Descrizione

Descrizione:

  • EN ISO 20345: 2011 S2 SRC CI HRO
  • Membrana GORE-TEX
  • Pelle liscia e idrofobica
  • Linguetta chiusa
  • Rinforzata, sovracapo resistente all'abrasione
  • guardolo imbottito per il massimo comfort
  • puntale in alluminio
  • suola interna in vera pelle
  • inserto plantare ERGO-SOFT ESD sostituibile
  • ammortizzazione del tallone SECURA VARIO®
  • suola ESD Perbunan Dynamics

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello