Cacciavite ISORYL slot 6,5 mm

Codice art.: AR.6.5X100
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo AR.6.5X100
EAN / GTIN 3148510102207
Codice del produttore AR.6.5X100
Numero-L L60130 7624

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Lama fresata rotonda per l'accessibilità in luoghi profondi
  • cromato, lucidato

Proprietà:

  • A [mm]: 6.5
  • d [mm]: 30
  • d1 x L1 [mm]: 6.5 x 100
  • E [mm]: 1.2
  • H3 [mm]: 0.7
  • L [mm]: 210
  • L2 [mm]: 110
  • [g]: 102.00

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello