Cacciavite ISORYL slot 4 mm

Codice art.: AR.4X150
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo AR.4X150
EAN / GTIN 3148510100203
Codice del produttore AR.4X150
Numero-L L60130 6531

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Lama fresata rotonda per l'accessibilità in luoghi profondi
  • cromato, lucidato

Proprietà:

  • A [mm]: 4.0
  • d [mm]: 24
  • d1 x L1 [mm]: 4.0 x 150
  • E [mm]: 0.8
  • H3 [mm]: 0.5
  • L [mm]: 240
  • L2 [mm]: 90
  • [g]: 50.00

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello