Cacciavite ISORYL slot 4 mm

Codice art.: AR.4X100
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
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo AR.4X100
    EAN / GTIN 3148510100005
    Codice del produttore AR.4X100
    Numero-L L60130 954

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: Lama fresata rotonda per l'accessibilità in luoghi profondi
    • cromato, lucidato

    Proprietà:

    • A [mm]: 4.0
    • d [mm]: 24
    • d1 x L1 [mm]: 4.0 x 100
    • E [mm]: 0.8
    • H3 [mm]: 0.5
    • L [mm]: 190
    • L2 [mm]: 90
    • [g]: 45.00

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello