liquid Pro Essential Multipack (Pk12) Blue M R

Codice art.: APB80B4RM
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
Codice articolo APB80B4RM
EAN / GTIN 5036146018963
Codice del produttore APB80B4RM

Descrizione

Descrizione:

Questo guanto offre la massima protezione dai liquidi e presenta la più recente tecnologia a doppia spalmatura per una presa superiore. Il lattice liscio è completamente rivestito e immerso in un secondo palmo in schiuma di lattice, mentre il polso elasticizzato assicura una vestibilità sicura. Questo guanto è una versione semplificata del nostro guanto di punta AP80, con un imballaggio ridotto e un marchio monocolore, che lo rende una scelta più economica. Venduti in confezioni da 12 per una maggiore economicità.

Proprietà:

  • Venduti in confezioni da 12 per una maggiore economicità.
  • Rivestimento in schiuma di lattice per un grip eccellente in condizioni di bagnato e asciutto
  • Doppio rivestimento in lattice per una protezione aggiuntiva in condizioni difficili
  • Calibro 13 senza cuciture
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Nuovo articolo
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)

Materiale:

Materiale: Poliestere; Elasticizzato;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello