Descrizione:
Questo guanto offre la massima protezione dai liquidi e presenta la più recente tecnologia a doppia spalmatura per una presa superiore. Il lattice liscio è completamente rivestito e immerso in un secondo palmo in schiuma di lattice, mentre il polso elasticizzato assicura una vestibilità sicura. Questo guanto è una versione semplificata del nostro guanto di punta AP80, con un imballaggio ridotto e un marchio monocolore, che lo rende una scelta più economica. Venduti in confezioni da 12 per una maggiore economicità.
Proprietà:
- Venduti in confezioni da 12 per una maggiore economicità.
- Rivestimento in schiuma di lattice per un grip eccellente in condizioni di bagnato e asciutto
- Doppio rivestimento in lattice per una protezione aggiuntiva in condizioni difficili
- Calibro 13 senza cuciture
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Nuovo articolo
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
Materiale:
Materiale: Poliestere; Elasticizzato;