Cacciavite ISORYL corto a croce PH1

Codice art.: APB.1X40
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo APB.1X40
EAN / GTIN 3148510091204
Codice del produttore APB.1X40
Numero-L L60130 6393

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Per lavorare in spazi ristretti
  • cromato

Proprietà:

  • d [mm]: 29
  • d1 x L1 [mm]: 5 x 40
  • L [mm]: 90
  • L2 [mm]: 50
  • Phillips [No.]: PH1
  • [g]: 36

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello