Guanto Liquid Pro HR Cut Blue XXL R

Codice art.: AP81B4RXXL
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
Codice articolo AP81B4RXXL
EAN / GTIN 5036108305087
Codice del produttore AP81B4RXXL

Descrizione

Descrizione:

Il guanto Liquid Pro Cut offre la massima protezione in condizioni di bagnato e un'elevata resistenza al taglio. Il lattice liscio è completamente rivestito prima di applicare una seconda immersione in schiuma di lattice, questo processo garantisce la massima aderenza. Il rivestimento Cut Level D / ANSI A4 offre un'eccellente protezione contro i rischi di taglio elevato.

Proprietà:

  • Resistenza al taglio di livello D
  • Calibro 13 senza cuciture
  • Liquid Pro offre la massima protezione contro i liquidi
  • Doppio rivestimento in lattice
  • Contro la penetrazione di grasso, olio e acqua
  • Eccellenti per i lavori che richiedono alta destrezza
  • Doppia immersione per la massima repellente ai liquidi
  • ANSI Livello al taglio A4
  • Certificato CE
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X43D)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Materiale:

Materiale: HPPE; Elasticizzato; Fibra di vetro; Poliestere; Elastan; Fibra di vetro;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello