Descrizione:
Il guanto Liquid Pro Cut offre la massima protezione in condizioni di bagnato e un'elevata resistenza al taglio. Il lattice liscio è completamente rivestito prima di applicare una seconda immersione in schiuma di lattice, questo processo garantisce la massima aderenza. Il rivestimento Cut Level D / ANSI A4 offre un'eccellente protezione contro i rischi di taglio elevato.
Proprietà:
- Resistenza al taglio di livello D
- Calibro 13 senza cuciture
- Liquid Pro offre la massima protezione contro i liquidi
- Doppio rivestimento in lattice
- Contro la penetrazione di grasso, olio e acqua
- Eccellenti per i lavori che richiedono alta destrezza
- Doppia immersione per la massima repellente ai liquidi
- ANSI Livello al taglio A4
- Certificato CE
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X43D)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
Materiale:
Materiale: HPPE; Elasticizzato; Fibra di vetro; Poliestere; Elastan; Fibra di vetro;