Descrizione:
Con l'ultima innovazione nella tecnologia a doppio rivestimento, la Pro Liquid offre la massima protezione al liquido. Il lattice liscio è completamente rivestito prima di applicare una seconda immersione di schiuma in lattice al palmo, questo processo assicura che la massima aderenza con un superiore grip è realizzato. Un polso elasticizzato garantisce una vestibilità sicura.
Proprietà:
- Liquid Pro offre la massima protezione contro i liquidi
- Rivestimento in schiuma di lattice per un grip eccellente in condizioni di bagnato e asciutto
- Doppio rivestimento in lattice per una protezione aggiuntiva in condizioni difficili
- Calibro 13 senza cuciture
- Leggero e confortevole
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Certificato CE
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- Immersione in lattice per massimo grip
- ANSI Livello al taglio A1
- ANSI Livello all'abrasione 2
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (2131X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
Materiale:
Materiale: Nylon; Elasticizzato;