Liquid Pro Blue M R

Codice art.: AP80B4RM
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
Codice articolo AP80B4RM
EAN / GTIN 5036108271863
Codice del produttore AP80B4RM

Descrizione

Descrizione:

Con l'ultima innovazione nella tecnologia a doppio rivestimento, la Pro Liquid offre la massima protezione al liquido. Il lattice liscio è completamente rivestito prima di applicare una seconda immersione di schiuma in lattice al palmo, questo processo assicura che la massima aderenza con un superiore grip è realizzato. Un polso elasticizzato garantisce una vestibilità sicura.

Proprietà:

  • Liquid Pro offre la massima protezione contro i liquidi
  • Rivestimento in schiuma di lattice per un grip eccellente in condizioni di bagnato e asciutto
  • Doppio rivestimento in lattice per una protezione aggiuntiva in condizioni difficili
  • Calibro 13 senza cuciture
  • Leggero e confortevole
  • Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
  • Certificato CE
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • Immersione in lattice per massimo grip
  • ANSI Livello al taglio A1
  • ANSI Livello all'abrasione 2

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Materiale:

Materiale: Nylon; Elasticizzato;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello